BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
カイザーCKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
208
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
注文コード
10027719
品番
BBT50-CKB4-208
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.1
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
寸法L(mm)
208
寸法L1(mm)
-
寸法A(mm)
165
加工径(mm)
-
寸法D(Φmm)
39
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
-
加工径範囲(Φmm)
-
寸法Ds(Φmm)
-
形状図番
2