※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マークテック
マークテックの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
マークテックの 探傷剤
漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
10027727
品番
C003-0034013
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
漏洩検査液
トラスコ品番
802-0016
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性