BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
カイザーCKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
238
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
注文コード
10027755
品番
BBT50-CKB4-48-238
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.1
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
寸法L(mm)
238
寸法L1(mm)
19
寸法A(mm)
195
加工径(mm)
-
寸法D(Φmm)
39
CK No.
CK4
寸法D1(Φmm)
48
加工径範囲(Φmm)
50~74
寸法Ds(Φmm)
-
形状図番
-