信越 シリコーン 100g 白

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード10027867 品番KE441-100-W (ホワイト)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。

用途一般工業用シーリーングです 仕様低粘度 トラスコ品番814-8106 使用温度範囲(℃)-40〜180 主成分シリコーン 指触乾燥時間(分)60 粘度(Pa・s)15 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10027867
2020-05-13
用途:
水漏れ部の充填

通常のシーラントは流動性が無いので奥の方が空いてしまいうまく充填できませんがこの製品はかなり流動性が良いので隅々まで行き届いて良いです。
これまでは一般的なシーリング材をシンナーで溶いて流し込んでましたので臭いし引火するので危険でしたがこれはその点問題が無いので助かります。
色別が無いので別の色が有れば尚良いです。

対象商品:
10027867
2020-02-24
用途:
壁の隙間埋め
その他業種

壁と床の間から隙間風が吹くためこちらの製品を購入しました。扱いやすく思った通りの商品でした。

対象商品:
10027867
2019-06-17
用途:
基板上の部品の固定
堀内製作所 様

少し流動性のある(やわらかい)タイプの物が欲しかってので購入しました。目的に叶って、作業性が非常に良く助かっています。

対象商品:
10027867
2016-08-19
用途:
実験用のシリコンポリマとして
教育・研究機関

通常のシリコンよりも粘度が低いものです.
大学の実験サンプルのシリコンバインダとして
シンナーで少し薄めて,スプレー塗装しています.
あまりお店などでは売っていない商品なので
とても助かります.商品にはとても満足しています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする