BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
カイザーCKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
259
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
注文コード
10027877
品番
BBT50-CKB6-72-259
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10.3
種類
CKロングシャンク(鋼性タイプ)
寸法L(mm)
259
寸法L1(mm)
29
寸法A(mm)
216
加工径(mm)
75~203
寸法D(Φmm)
64
CK No.
CK6
寸法D1(Φmm)
72
加工径範囲(Φmm)
75~203
寸法Ds(Φmm)
-
形状図番
-