カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)289 種類CKロングシャンク(鋼性タイプ) 注文コード10027938 品番BBT50-CKB6-80-289
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は寸法L・種類など42種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)12.9 種類CKロングシャンク(鋼性タイプ) 寸法L(mm)289 寸法L1(mm)29 寸法A(mm)246 加工径(mm)85~203 寸法D(Φmm)64 CK No.CK6 寸法D1(Φmm)80 加工径範囲(Φmm)85~203 寸法Ds(Φmm)- 形状図番-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする