カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)72 種類CKシャンク 注文コード10027999 品番BT30-CKB1-72
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法L・種類など42種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.48 種類CKシャンク 寸法L(mm)72 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)40 加工径(mm)- 寸法D(Φmm)19 CK No.CK1 寸法D1(Φmm)- 加工径範囲(Φmm)- 寸法Ds(Φmm)- 形状図番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする