※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 足場周辺機器
ユニセイキの アジャスターボルト
レベリングブロック B型 B-1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028068
品番
LBB-1
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
据付、取付が簡単です。
用途
定盤・プレナー・ボール盤の据付に最も適しております
トラスコ品番
848-7971
材質
鋳鉄
幅(mm)
140
質量(kg)
3
許容荷重(kg)
500
高さ(mm)
52
揚程(mm)
4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません