カイザーCKシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)73 種類CKシャンク 注文コード10028157 品番BT30-CKB4-73
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法L・種類など42種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.76 種類CKシャンク 寸法L(mm)73 寸法L1(mm)- 寸法A(mm)48 加工径(mm)- 寸法D(Φmm)39 CK No.CK4 寸法D1(Φmm)- 加工径範囲(Φmm)- 寸法Ds(Φmm)- 形状図番2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする