※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
キャスター・アジャストボルト取付用フットベースYFBC-6090-6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028612
品番
YFBC-6090-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9635
材質
一般用構造鋼材(SS401)
幅(mm)
150
厚さ(mm)
12
質量(kg)
2.1
奥行(mm)
150
取付ピッチ
55×42
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-6060-6
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません