※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
キャスター・アジャストボルト取付用フットベースYFBC-8080-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028628
品番
YFBC-8080-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9636
材質
一般用構造鋼材(SS402)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
12
質量(kg)
2.99
奥行(mm)
200
取付ピッチ
55×42
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-8080-8
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません