BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
カイザーCKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
77
種類
CKシャンク
注文コード
10028744
品番
ST32-CKB1-77
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
種類
CKシャンク
寸法L(mm)
77
寸法L1(mm)
157
寸法A(mm)
41
加工径(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
CK No.
CK1
寸法D1(Φmm)
19
加工径範囲(Φmm)
-
寸法Ds(Φmm)
32
形状図番
1