※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト(機構部品)
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム
ヤマト(機構部品)の アルミフレーム用その他部品
レベルフットベース YFB-4040-8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10028752
品番
YFB-4040-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
アルミフレームYF-4040-8用です。
仕様
アルミ架台の底部に取り付けて使用
トラスコ品番
848-9632
材質
一般用構造鋼材(SS403)
幅(mm)
125
厚さ(mm)
12
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
125
取付穴
【アジャスター】M16
適合フレーム
YF-4040-8
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません