BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
カイザーCKシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
48
種類
CKシャンク
注文コード
10028769
品番
ST32-CKB5-48
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
種類
CKシャンク
寸法L(mm)
48
寸法L1(mm)
128
寸法A(mm)
(43)
加工径(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
CK No.
CK5
寸法D1(Φmm)
50
加工径範囲(Φmm)
-
寸法Ds(Φmm)
32
形状図番
4