※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四角ナットすべり止め付(M6) YHN-06-5

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10029032 品番YHN-06-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥100
販売価格(税別)
91

ナットと一体化し、扱いやすく、挿入後スムーズに移動ができ、フレキシブルな固定が可能となります。

トラスコ品番848-9666 材質SS41 幅(mm)10 高さ(mm)5 質量(g)2.5 奥行(mm)10 適合ボルト径M5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする