Jawin 51000 長袖ジャンパー(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 10029442 品番 51000
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

デニム感覚で着こなせる、洒落男たちのワーキングウェア(作業服)。
ディティールにこだわりぬいたデザイン。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シルバー サイズLL 種別長袖ジャンパー シリーズJAWINシリーズ 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 着丈(cm)68 生地ブロークンツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする