エンジニヤテン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)30 注文コード10031174 品番HTN-30
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい、鋼製巻尺です。

仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
エラストマーグリップ採用
空転防止機構付
長さ(m)30 テープ幅(mm)13 外形寸法(mm)縦295×横190×奥40 本体質量(g)920 製品質量(g)920 標準張力(N)50 用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 トラスコ品番292-0255 質量(kg)0.92 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25723802
2020-02-20
用途:
二次製品製造工場の検査
製造業

昨今の事情により、検査機器においても厳しい規律がありますので、校正書やトレーサビリティ体系図などは必須です。
他の試験機器も、いずれ購入していくと思います。
田舎町なので直接会社へ送付してもらえるのも、助かっております。

対象商品:
10031174
2016-07-17
用途:
測量作業
鈴木事務所 様 (サービス業)

30m、50mと考えましたが、最近の仕事環境では30mで十分。
巻き取りもスムーズで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする