エンジニヤスーパーワイド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)50 注文コード10031235 品番HSW-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
土木・建築重測量用、海岸・河川・泥地の測量にも使用可能
補正説明書付
ヨンゴーゴーピッチ表示付
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
エラストマー樹脂グリップ採用
空転防止機構付

標準張力(N)
100
※10N≒約1.02kgf
長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 外形寸法(mm)縦324×横213×奥40 本体質量(g)1520 トラスコ品番377-1733 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:416

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする