BIG DAISHOWA
サイドロックドリルホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法L(mm)
75
寸法L1(mm)
15
注文コード
10031255
品番
C5-TSL25-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
寸法L・把握径D・寸法L1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
Φd
25
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
56
ΦD
48
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
20
Gねじ
クランプ/M16P1.5
刃径(mm)
25
ホルダ長さL(mm)
75