使い勝手も良く,また,早く届いたのでたすかりました。
仕事柄、一人で作業することが多く、巻き取りに時間がかかるのはかなりストレスでしたが、これは本当に早くてビックリしました。最初30mを購入しましたが、良かったので今回50mを購入しました。知り合いにも勧めています。
色々使用してきたが、この巻き尺が一番使い勝手が良い
申し込みから2日後に届きました。梱包の状態、中身の状態ともに満足しています。また、巻くときも想像通り軽く、早く気に入っております。
とてもスムーズな巻き取りで最高です。
ただ、巻き取りの端部0~10cmのところが
いつも切れてしまい捨てることになるので、
そこを強化していただきたいです。
30年ほど購入した30m巻きを使用しておりましたので今回現場で使用しましたが、速巻きのうたい文句通り軽い巻き取り速度には驚きました。