シムロンロッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード10031341 品番SYR-02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,660
この商品は長さなど18種類から選べます 他の種類を見る

芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。

テープ幅(mm)60 長さ(m)2 本体質量(g)175 包装形態紙箱 製品質量(g)175 用途建築・土木用 仕様180°回転金具付 トラスコ品番813-4646 外形寸法(mm)縦80×横80×奥60 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする