曜日別特売
SYR-10K シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 10031384

SYR-10K シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 10031384
SYR-10K シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン) 10031384

シムロンロッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個長さ(m)10トラスコ品番813-4653注文コード10031384品番SYR-10K
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。

長さ(m)10テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級製品質量(g)630材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50トラスコ品番813-4653外形寸法(mm)縦105×横105×奥60目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ本体質量(g)630包装形態紙箱
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10031384
2021-03-24
用途: 舗装後の完成写真撮影時に使用
建設業・工事業

舗装後の写真撮影に必要の為、同等品を探しており購入した結果
非常に満足しています。

対象商品 : 10031393
2018-11-14
用途: 設備を測る為

軽くてかさばらないので良いと思います。
金具部分が良いと思います。

対象商品 : 10031384
2018-02-01
用途: 写真撮影用に利用
近畿都市整備株式会社サービス業

赤白表示と距離が記載してあり写真撮影用(説明・記録用)に重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする