コンボイスーパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10031646 品番CNV-SP
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用
頑丈な金属グリップ

適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml 仕様TTシステム トラスコ品番332-6942 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 全長(mm)380 質量(g)710 全高(mm)190 製品質量(g)710 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031646
2023-05-10
用途:
コーキング処理用
山田商店 様 (サービス業)

一個ワングレード下を使っていたが、プラスティックなので力が逃げるので、今度は金属製を購入。少し重いけど使いやすい。力が逃げないのでしっかり押し出せる。ただ、片手で作業の際は腕がつりそうになる。全自動握力増強装置かもしれない。

対象商品:
10031646
2020-11-25
用途:
コーキング
株式会社森下 様 (建設業・工事業)

これまでのガンは硬くて押しにくい印象だけどこれは押しやすく使いやすいですが少し重く感じます

2人が参考にしています
対象商品:
10031646
2014-09-12
用途:
コーキング打設
建設業・工事業

以前よりタジマツールのコーキングガンを使っており 今回買い替えに際してもう一つグレードの高いほうにしてみました 使い勝手は問題ない  いや 少し重たいかな もう少し軽いほうが 長時間の作業では助かる

1人が参考にしています
対象商品:
10031646
2014-07-14
用途:
シーリング

軸がしっかりしていて、値段的にもまぁまぁ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする