カッターナイフ(SA型)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10031673 品番LC-301BL
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

丈夫で錆びないステンレスホルダー
薄型ステンレス製

規格SA型 シルバー 仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付 トラスコ品番820-2946 適合替刃・カッター替刃 小 製品質量(g)15 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
オリジナル木柄付け

訳あって100丁近く購入しているものです
仕上がり・寸法安定性・使用勝手・素材等、満足しています
一つ惜しいのは、SUSのヘアラインがもう少し深いといいです
通常のヘビーユースや機構加工時、ヘアラインが磨きになってしまいます

対象商品:
10031673
2024-07-30
用途:
梱包開封時、細かい切断作業時
建設業・工事業

刃の出し入れが少しかたい感じがします。その分ロックが効くのかもしれませんが。
裏面のフックも丈夫そうで良いなと思います。

対象商品:
10031673
2024-01-30
用途:
工作、事務用

リピート購入です。

オルファの製品と酷似していますがこちらのほうが使いやすく気に入りました。
具体的には刃を繰り出す黒いレバーにしっかりとしたギザギザの滑り止め加工がされていて片手でスムーズに操作できます。
(他方の製品は片手で刃を繰り出そうとすると握っている手が滑って後ろのクリップが外れてしまうことがしばしばあります。)

スリムで無駄のないデザイン。
ペン立てに筆記具と一緒に立てても邪魔になりません。

安価で替刃2枚付き。コスパはとても良いです。
また必要になれば買い足したいと思います。

対象商品:
10031673
2024-02-19
用途:
モールはがし

水場で使用することが多いのでこれまですぐカッターはサビてしまってました。作りもしっかりしていて安心できます。

対象商品:
10031673
2017-05-31
用途:
カッティングシート貼り

カッティングシート貼りには通常の大きさのサイズでは使いづらいです。しかし、この細いサイズで使用しやすく、価格的にも安くしてしっかりしています。
シート張りのカッターは、これが使いやすいです。

対象商品:
10031673
2017-02-07
用途:
荷解き

ホームセンターに置いてないモノタロウにあった替刃も付いている安くて良い商品

対象商品:
10031673
2016-07-04
用途:
色々な作業に使います

価格が安く大満足です。作業着での携帯分と、車、家の玄関、事務机などいろんな所においています。

対象商品:
10031673
2015-09-30
用途:
事務仕事で・・・

スリムでラッチのピッチと硬さがちょうどよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする