グリ - A

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10031743 品番LC360YBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

繊細な加工が可能
しっかり握って滑りにくいエラストマー樹脂グリップ

規格A型 イエロー/ブラック 仕様刃折り器(スナッパー)付 トラスコ品番377-1776 質量(g)30 適合替刃・カッター替刃 小 寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×60×16 製品質量(g)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031743
2020-05-17
用途:
段ボール開封、切断

レビュー通り使いやすい、よく切れるカッターで良かったのですが、一日に何回も刃の出し入れをする使い方なので一か月過ぎた頃、黒いスライダーの動きが重くなってきました。カチカチ言うばねの金具が削れて溝ができて滑りが悪くなってました。あれ?と思い新しい同じ物をおろしたのですが、やはり使っていると同じ症状で刃の出し入れが重くなりました。刃のガイドの材質に比べばねの材質が負けて削れてしまうのだと思います。シリコンスプレーも使用しましたが駄目でした。
刃の出し入れを何回もする使い方には耐久性が疑問です。
気に入ってたのですが、改善されたら使い続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
10031743
2019-06-08
用途:
紙の切断、スチロール原型・バルサミノーの成形
工房 至翠 様

小型カッターの中で最も握りやすく、すべりにくいため大変使いやすい。タジマの製品はどれもしっかり作られている。

1人が参考にしています
2016-08-06
用途:
作業(細かい作業ではない。割と力を入れて切る作業に使用)
リペアショップ コッポリ 様

このクラスで1番使いやすいです。特徴はグリップで、刃物を扱う時の安心感が違います。敢えて言えば、先端の金属部分は上側が縦に割れてきます、また刃がカチカチとズレて出て来る場合がありますがコレは他社製品も同じです。それから余計な物が付いてないのもイイです。

1人が参考にしています
対象商品:
10031743
2008-11-29
用途:
主には、定規を用いて紙の切断に使用しています。

ラバーグリップの御蔭で握りやすく、また、滑らないので良い。デザイン・質感共に価格以上だと思います。ただ、「適合替刃・カッター: 替刃 小」と記載されていますが、替刃の詳細図は、「大」の替刃の図になっているので訂正願います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません。すぐに訂正いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする