タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
ネジプロ グリ - J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10031761
品番
LC641YBL
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
強力ネジ式ロック
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー
J型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
規格
J型
色
イエロー/ブラック
トラスコ品番
796-5559
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×90×34
製品質量(g)
100
適合替刃
CB-62