タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
ネジプロ グリ - H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10031786
品番
LC661YBL
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強力ネジ式ロック
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
規格
H型
色
イエロー/ブラック
用途
超厚物切断用
トラスコ品番
813-4716
種別
カッター
質量(g)
140
適合替刃・カッター
替刃 特大
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×90×33
製品質量(g)
140