タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の カッター
タジマツール(TJMデザイン)の カッターナイフ
ネジプロLアルミニスト
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10031883
品番
AC-L501S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
アルミダイカストボティ
規格
L型
色(本体)
シルバー
トラスコ品番
813-4721
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
216×60×29
製品質量(g)
152
適合替刃
替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル