ネジプロHアルミニスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10031917 品番AC-H701S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

刃はネジ止めでしっかり固定
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
アルミダイカストボディ

規格H型 色(本体)シルバー 仕様刃折り器(スナッパー)付 トラスコ品番813-4718 適合替刃・カッター替刃 特大 寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×70×29 製品質量(g)237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031917
2020-09-01
用途:
海上での雑作業

港湾土木をする仕事柄、カッターナイフは錆が最大のネックになります。この製品は本体が錆びること無く、刃さえ交換すれば長年にわたって使用できます。
現場で保管する時のカッターは、使い捨て感覚の安価な製品を購入しますが、個人で管理・保管する時は、この製品を選びます。
道具を大事に出来るスタイルを確立できた方には、お勧めです。

1人が参考にしています
2014-01-15
用途:
本当のプロのパワーの有る人の作業です高級機です、

これいまずH刃からして高級な能力の持ち主しかいみが有りません。そしてオールメタルボデイ。これもフツーの人には重すぎて使えないのです。カメラの世界に良く似ています。

実は高級機は丈夫さと性能のみ。スイートスポツトがきわめて狭いのです。

ですから高いだけで使えません。中級者ならば!
壊れてしまうから高級機が存在するのです。ある意味それだけです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする