BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの テーパーアーバー
ジャコブス ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
注文コード
10032025
品番
BBT40-JTA1-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
105
ΦD
9.754
寸法L1(mm)
15
ホルダ長さL(mm)
105