Gステンロック

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 注文コード10032084 品番GSL1955BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はテープ長さ・テープ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×105×43 爪部0点補正移動爪 用途型枠、海岸、土木、石材 トラスコ品番308-1702 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦75×横75×奥41 本体質量(g)260
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10032084 GSL1955BL 05862534 SL25-55BL ステンロック 25 タジマツール(TJMデザイン) ステンロック 25 タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,298
欠品中
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05861572
2013-11-23
用途:
外構工事

ステン素材なので、多少濡れても大丈夫なのが良い。今回は25幅を購入したが、その割には小さくまとまっていて良い。しかし自分の作業内容からして重量・サイズを考えると、22でも良かったかも。

2人が参考にしています
対象商品:
10032084
2017-07-30
用途:
定常作業中

錆びないのは良いが、メモリ等表面の表示の耐久がやや弱い感じがある。引っ掛け金具もやや脆弱で伸びてしまい正確に測れない場合がある。

4人が参考にしています
対象商品:
05861572
2012-05-28
用途:
測量
建設業・工事業

ステンレスということで購入しましたが、使用してすぐに先が折れ曲がりました。安いコンベックスのほうがいいです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ご感想有難うございます。使用後すぐの不具合が発生した場合、お手数ですがご連絡いただければメーカー確認の上交換させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする