ZL19-55SCB Zロック19 タジマツール(TJMデザイン) 10032215

ZL19-55SCB Zロック19 タジマツール(TJMデザイン) 10032215
ZL19-55SCB Zロック19 タジマツール(TJMデザイン) 10032215
ZL19-55SCB Zロック19 タジマツール(TJMデザイン) 10032215
ZL19-55SCB Zロック19 タジマツール(TJMデザイン) 10032215

Zロック19

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10032215品番ZL19-55SCB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
減速ボタン付
フックガードバンパー

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛付(182/33m)JIS規格-目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング)テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪トラスコ品番377-3264長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦78×横76×奥36本体質量(g)260
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10032206
2016-06-28
用途: 土木工事

表面側に通常のメモリがあり、裏側に縦に表示したメモリがあるので簡易な測量にも使えて便利です

対象商品 : 10032206
2013-11-18
用途: 木材の寸法計測

コンベックスは長年、タジマを気に入って使用していますが、この製品はテープ芯材を従来品よりも約1割厚くしているので、折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれているので二度目の購入です。ケースは落下衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用して欲しいです。

対象商品 : 10032206
2013-10-21
用途: 電気工事

黄色に黒のメモリが見やすく重宝してます。19センチ幅でもしっかりしていて測りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする