ロックプラス25

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032294 品番LP25-55SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様尺相当目盛付 JIS規格- 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、強度に優れた焼き爪仕様、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー (本体)赤 爪部0点補正移動爪 用途長さ測定用 トラスコ品番813-4750 長さ(m)5.5 外形寸法(mm)縦67×横67×奥42 本体質量(g)290
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85841682
2020-05-14
用途:
木材の寸検作業

ケースにゴムが使用されていないので、夏場でもベタつかないのがいいですね。一流メーカーなので品質もバッチリです。

対象商品:
36939253
2016-02-05
用途:
現場での計測
株式会社長浜工務店 様 (建設業・工事業)

5.5mだったらはかりなおしたりすることが多かったけど、これだと1回で終わることが多いのですとれすが減ります、
先にマグネットがついたものがあればもっとよかった

対象商品:
10032285
2015-07-06
用途:
計測
建設業・工事業

これまでにも使っており、ずっと探してました。
見つかってよかったです。
小さいフォルム、幅広のところが気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする