タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
アルミニストロック25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10032407
品番
ALL25-55GAC
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃から爪を守るツインコイルダンパー
曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用
0点補正移動爪
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
タイプ
大型ベルトクリップ付
材質(ケース)
アルミダイカスト
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー
色
ガン/クロ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
132×107×50
爪部
0点補正移動爪
用途
長さ測定用
トラスコ品番
293-1320
長さ(m)
5.5
外形寸法(mm)
縦69×横71×奥43
本体質量(g)
355
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。