スクレーパーL300

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10032513 品番SCR-L300
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

握りやすいエラストマー樹脂グリップ
入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー
ブレードを強力に固定するダブルネジ採用
ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵
グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
替刃5枚付

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合
替刃大 凄刃銀・黒
替刃大 硬刃ダブル
替刃J型
刃幅(mm)100 長さ(mm)300 用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です トラスコ品番296-5291 質量(g)380 刃長(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
倉庫内 誘導線剥がし
運輸・通信業

倉庫での区別帯のラインテープを引き直す際、古いテープをはがすのに便利です。よく剥がれるスクレーパーに出会ってこなかったのでこれは感動ものでした。

対象商品:
10032513
2022-05-06
用途:
塗装ケレン
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

刃の交換は簡単で使いやすいです。
大きさ、重さも丁度良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10032513
2020-03-02
用途:
床のテープ取り等
建設業・工事業

ネジの専用で外せるもの、ネジがバカになりやすい、本体は丈夫だと思います。

対象商品:
10032513
2017-11-04
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

替刃2点止めがいい。安い商品より使っていて不安がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする