BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10032533
品番
C16-6
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
Φd
6
寸法H(mm)
30〜47
ΦD
16
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
6
刃径(mm)
6
ホルダ長さL(mm)
52