ストレートコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10032619 品番 C25-18
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
Φd18 寸法H(mm)48〜58 ΦD25 寸法L1(mm)68.5 寸法L2(mm)8 刃径(mm)18 ホルダ長さL(mm)68.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする