BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
72.5
寸法Ds(Φmm)
32
注文コード
10032646
品番
ST32-CKB2-73
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
72.5
寸法L1(mm)
152.5
寸法A(mm)
64
CK No.
CK2
寸法D1(Φmm)
24
寸法Ds(Φmm)
32
形状図番
2