BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
69
寸法Ds(Φmm)
32
注文コード
10032689
品番
ST32-CKB3-69
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.8
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
69
寸法L1(mm)
149
寸法A(mm)
63
CK No.
CK3
寸法D1(Φmm)
31
寸法Ds(Φmm)
32
形状図番
2