BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
77
寸法Ds(Φmm)
42
注文コード
10032786
品番
ST42-CKB1-77
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
77
寸法L1(mm)
157
寸法A(mm)
40
CK No.
CK1
寸法D1(Φmm)
19
寸法Ds(Φmm)
42
形状図番
1