BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホールソー・コアドリル
BIG DAISHOWAの ホールソー
BIG DAISHOWAの ホールソー関連商品
ストレートシャンク CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
72.5
寸法Ds(Φmm)
42
注文コード
10032804
品番
ST42-CKB2-73
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法Ds
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
種類
CKストレートシャンク
寸法L(mm)
72.5
寸法L1(mm)
152.5
寸法A(mm)
62
CK No.
CK2
寸法D1(Φmm)
24
寸法Ds(Φmm)
42
形状図番
2