P墨つぼ10斜め太糸

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032811 品番PS-SUM10N-R
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)

仕様
自動巻取り10m
綿押え機構付
ポイントカルゴ付
糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)0.8 トラスコ品番813-4770 タイプ密閉型 外形寸法(mm)縦215×横80×奥42 本体質量(g)192 製品質量(g)192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする