パーフェクト墨つぼ10 鶴首

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032854 品番PS-SUM10T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 トラスコ品番813-4771 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)197 糸の太さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10032854 PS-SUM10T-B 06069244 PS-SUM-B パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) 1個 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする