パーフェクト墨つぼ10 鶴首

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032863 品番PS-SUM10T-R
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備

糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 トラスコ品番813-4772 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)197 糸の太さ(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする