タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 下げ振り
パーフェクト楽カル(3本入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
10032881
品番
PR-KAL
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
巻き取り時に時に針がかるこ本体に自動的に収納されます
替針1本付
適合
墨つぼ全般、チョークライン全般
トラスコ品番
813-4596
外形寸法(mm)
縦73×横20×奥16
本体質量(g)
5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
80×72×18
製品質量(g)
5