パーフェクト墨つぼライト自動巻

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10032942 品番PS-LIGHT-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950

携帯用墨つぼ
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
ゴムパッキン開閉蓋
最大容量13mLの墨タンク
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付

糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番342-2879 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦150×横68×奥39 本体寸法(mm)155 本体質量(g)108 製品質量(g)108 糸の太さ(mm)0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10032942 PS-LIGHT-R 85842881 PS-SUMX ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン) ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン) 1個 1,698 税込1,868 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10032942
2018-06-14
用途:
墨だし

コンクリート面での墨だしですが
ひとりで作業の場合、ピンが刺さらないにで
苦労しました

対象商品:
10032942
2017-06-22
用途:
工具に
その他業種

商品に関して問題ありませんでしたが墨汁の買い忘れをしてすぐ使えなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする