タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 墨打器/墨差し
タジマツール(TJMデザイン)の 墨つぼ
パーフェクト墨つぼライト手巻き
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10032951
品番
PS-LIGHTMK-B
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
仕様
手巻き式。
ゴムパッキン開閉蓋。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。
最大容量13mLの墨タンク。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
糸の長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
0.6
本体寸法(mm)
155
用途
狭い場所での墨出しに。
トラスコ品番
377-2217
外形寸法(mm)
縦155×横68×奥38
本体質量(g)
84