タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり
タジマツール(TJMデザイン)の のこぎり替刃
タジマツール(TJMデザイン)の 片刃鋸用
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10033021
品番
GNB-300FB
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
刃長(mm)
300
歯ピッチ(mm)
2.15
トラスコ品番
813-4758
種別
太物・広幅木材横挽き用
表面処理
フッ素ブラック塗装
板厚(mm)
0.7
製品質量(g)
100
切り溝幅(mm)
1.15
歯先衝撃
(高周波)焼入れ