KNE3-HB 建築用すみつけ鉛筆 タジマツール(TJMデザイン) 10033256

建築用すみつけ鉛筆

(3件のレビュー)
取扱い終了
鉛筆硬度HB
内容量1パック(3本)注文コード10033256品番KNE3-HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510

雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
建築用すみつけ鉛筆
雨、湿気に強い特殊芯
純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用、
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。

製品質量(g)17(1函)仕様ふつう(HB)3本入トラスコ品番335-6353鉛筆硬度HB

商品説明動画

【TAJIMA】タジマの筆記具シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36298543
2020-05-29
用途: 薄板鋼板への墨付け
建築板金信聖興業

しっかりと書け、減りが少なく長く使用できるのが良いです。

対象商品 : 40509497
2020-05-06
用途: 木材墨付け
浦上建設建設業・工事業

硬さがちょうど良く、いつも使っています。
また、利用したいと思っています。

対象商品 : 36298543
2015-03-13
用途: 材木に記しつける

ずっと4Hの鉛筆を探していました。丁度よい固さです。バラ売りのあればうれしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする