ゴールド鋸 替刃

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃わたり(mm)250(8寸目) 注文コード10033292 品番GNB-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は刃わたりなど9種類から選べます 他の種類を見る

一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。

ピッチ(mm)1.4 板厚(mm)0.5 製品質量(g)56 切り幅(mm)0.7 刃わたり(mm)250(8寸目) 歯先衝撃(高周波)焼入れ 用途一般造作横挽き用 トラスコ品番813-4756

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
建築作業

切れはいまいちの様に感じます。木を切る材質によりますが。

対象商品:
36720774
2022-04-10
用途:
リフォーム工事
くきた建設 様

Zソーに比べると切れ味おちますが、リフォーム工事なので、これで十分です。

対象商品:
38281932
2021-10-12
用途:
庭木の剪定
サービス業

タジマ様の鋸は、手頃な価格、鋭い切れ味で長年愛用しています。ただ近くのホームセンターでは販売していなく入手難です。逸品です。お薦めします。

対象商品:
10033423
2020-06-29
用途:
日曜大工・家屋の改善、修理
TIE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

移動等で持ち運びが便利・よく切れる・替刃があり便利
鋸刃のケースがあれば便利・ケース入れで替刃2枚セット等あれば便利

対象商品:
36720765
2020-04-17
用途:
木工
その他業種

物は良かったのですが、刃圧が0.4mmと鋸本体の柄より少し分厚かった。もう少し薄い物が欲しかった。

対象商品:
10033326
2018-11-14
用途:
木工作業
その他業種

切れが悪くなってからの新品への交換ですから切れる!と感じて当たり前。
この価格なら良いかなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
36720774
2018-11-01
用途:
日曜大工

リピートです。お手頃価格なので、ある程度使ったら使い捨てで交換しています。切れ味も満足です。

対象商品:
10033326
2018-01-04
用途:
竹切
かくらい 様

毎年、年末に新しい刃に変え、1年使う、切れ味良いのこぎりでお正月準備!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする